Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS HE-67S3-0N00P Kosteusanturin kanavateline | AA4QFN 12Y970

JOHNSON CONTROLS HE-67S3-0N00P Kosteusanturin kanavateline

Varastossa
Tuote: AA4QFN Malli: HE-67S3-0N00PRistiviite: 12Y970

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteuslähetin
VäriRusketus
Syvyys1-1 / 2 "
Korkeus2"
Käyttölämpötila alue-40 - 150 F
Tyyppikanava
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9025804000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS HE-67S3-0N00P Kosteusanturin kanavateline
€517.06 / yksikkö