Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektroninen lämpötilan säätö 1 -kytkin | AH4VAC 35LY76

JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektroninen lämpötilan säätö 1 -kytkin

Varastossa
Tuote: AH4VAC Malli: A421ABC-03CRistiviite: 35LY76
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
€154.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lämpötilan säätö
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, CE, C-Tick
VäriHarmaa
Ohjausalue-40 - 212 astetta F
Syvyys2.375 "
Ero1 astetta 30 astetta F
Näytön väriMusta valkoinen
näytön koko1.5 x 5 neliömetriä
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon tyyppiNEMA 1
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus5"
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen2"
Anturin tyyppiA99
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Jännitealue120 / 240 VAC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausalueEroKotelon tyyppiJännitealueHinta
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C Elektroninen lämpötilansäädin, SPDT, -40 - 212 Deg. F, 120/240 V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 astetta 212 asteeseen. F1 astetta 30 asteeseen. FNEMA 1120 / 240 VAC€148.14
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektroninen lämpötilan säätö | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€168.83
JOHNSON-OHJAIMET A421ABC-06C Elektroninen lämpötilan säätö 5 tuuman korkeudella | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€161.75
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Elektroninen lämpötilansäätö 2-3/8 tuumaa Leveys | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€164.01
JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Elektroninen lämpötilan säätö 2-3 / 8 tuuman syvyys | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€166.31
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Elektroninen lämpötilan säätö 2-3 / 8 tuuman syvyys | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 1120 / 240 VAC€202.77
JOHNSON CONTROLS A421GBF-02C Elektroninen lämpötilan säätö A99-anturi | AH4VAJ 35LY82 A421GBF-02C-40 - 212 astetta F1 astetta 30 astetta FNEMA 124 VAC€144.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektroninen lämpötilan säätö 1 -kytkin
€154.77 / yksikkö