Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLL 20XJ35

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A

Varastossa
Tuote: AG9MLL Malli: A19ADB-39CRistiviite: 20XJ35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus72 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V6A
Ohjausalue100 astetta 240 astetta F
Syvyys1-13 / 16 "
Ero6-astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC6A
Korkeus4 13 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V10A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V6A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V36A
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyKyllä
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Lampun pituuden tunnistaminen3-1 / 2 "
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa nousussa
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite24 - 600 VAC
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Termostaatti ohjelmoitava: Ei
    • Termostaatin lämmitys / jäähdytys: lämmitys / jäähdytys
    • Mukana kaukoanturilamppu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihda toimintaaVäriOhjausalueJänniteLeveysSyvyysEroKotelon tyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€201.98
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V mekaaninen termostaatti 24 ... 600 VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€312.49
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V Mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormaalisti aukiTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931-astetta FTeräs€377.79
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C -jännitemekaaninen termostaatti 120 - 240 VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormaalisti aukiTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F120 - 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7-astetta FTeräs€604.04
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CNormaalisti suljettuTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3-astetta FTeräs€391.52
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CNormaalisti suljettuTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3-astetta FTeräs€422.69
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormaalisti aukiBeige40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1-astetta FMuovi€227.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A
€353.15 / yksikkö