Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C -jännitemekaaninen termostaatti 120 - 240 VAC | AG9MMN 20XJ78

JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Line-voltti mekaaninen termostaatti 120-240 VAC

Varastossa
Tuote: AG9MMN Malli: T22CBC-1CRistiviite: 20XJ78
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
€604.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriTummanruskea / Vaaleanruskea
Ohjausalue40 astetta 90 astetta F
Syvyys2.593
Ero1.7-astetta F
Kotelon tyyppiTeräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus5.187 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
AsennuspaikkaSeinä
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyEi
Anturin tyyppiLämpötila
Vaihda toimintaaNormaalisti auki
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite120 - 240 VAC
Leveys2 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Termostaatti ohjelmoitava: Ei
    • Termostaatin lämmitys / jäähdytys: Lämmitys
    • Mukana kaukoanturilamppu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihda toimintaaVäriOhjausalueJänniteLeveysSyvyysEroKotelon tyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€201.98
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V mekaaninen termostaatti 24 ... 600 VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€312.49
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€353.15
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V Mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormaalisti aukiTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931-astetta FTeräs€377.79
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CNormaalisti suljettuTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3-astetta FTeräs€391.52
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CNormaalisti suljettuTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3-astetta FTeräs€422.69
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormaalisti aukiBeige40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1-astetta FMuovi€227.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Line-voltti mekaaninen termostaatti 120-240 VAC
€604.04 / yksikkö