Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMU 20XJ83

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A

Varastossa
Tuote: AG9MMU Malli: T26A-15CRistiviite: 20XJ83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriBeige
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V10A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V10A
Ohjausalue40 astetta 90 astetta F
Syvyys2.875 "
Ero1.1-astetta F
Kotelon tyyppiMuovi
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC3A
Korkeus4 45 / 64 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V6A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V3A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V36A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V18A
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyppiPystysuora
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyEi
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC10A
Anturin tyyppiLämpötila
Vaihda toimintaaNormaalisti auki
Kytkimen tyyppiSPST
Jännite24 - 277 VAC
Leveys2 31 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Termostaatti ohjelmoitava: Ei
    • Termostaatin lämmitys / jäähdytys: Lämmitys
    • Mukana kaukoanturilamppu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihda toimintaaVäriOhjausalueJänniteLeveysSyvyysEroKotelon tyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€205.41
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V mekaaninen termostaatti 24 ... 600 VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€312.49
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CAvaa nousussaHarmaa100 astetta 240 astetta F24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6-astetta FGalvanisoitu teräs€353.15
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V Mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormaalisti aukiTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931-astetta FTeräs€379.88
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C -jännitemekaaninen termostaatti 120 - 240 VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormaalisti aukiTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F120 - 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7-astetta FTeräs€609.01
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CNormaalisti suljettuTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3-astetta FTeräs€393.67
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CNormaalisti suljettuTummanruskea / Vaaleanruskea40 astetta 90 astetta F24 - 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3-astetta FTeräs€426.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A
€230.12 / yksikkö