Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING RP-0048-19WT Valkoinen Suuri Heavy Duty -hyllyteline | AF2HRY 6UDK5

JOHN STERLING RP-0048-19WT Valkoinen iso, raskaaseen käyttöön tarkoitettu hyllyteline

Varastossa
Tuote: AF2HRY Malli: RP-0048-19WTRistiviite: 6UDK5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriValkoinen
Korkeus13.625 "
Pituus18.187 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4
TyyppiHeavy Duty
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
JOHN STERLING RP-0496-WT Valkoinen Suuri Heavy Duty Hylly ja Tangon kiinnike | AF2HQX 6UDG8 RP-0496-WT14 "Hylly ja tankokiinnike9 9 / 16 "1"€9.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING RP-0048-19WT Valkoinen iso, raskaaseen käyttöön tarkoitettu hyllyteline
€12.42 / yksikkö