Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI PL1HKE Virtalukko (r) Ke -sarjan halkaisija 1.500 tuumaa | AD7ZCF 4HJR5

TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Ke-sarjan halkaisija 1.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ZCF Malli: PL1HKERistiviite: 4HJR5

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€150.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalukko (R)
Pultin kokoM6 x 25
Napakosketinpaine (PSI)18,116
Lukituspultin määrä10
Dia ulkopuolella.2.562 "
Dia. Toleranssi+0018 "
Kokonaispituus1.26 "
Akselin dia.1.5 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.0015"
Siirrettävä työntövoima (paunaa)10,290
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)682
Kestää lämpötilaa.-22-400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
TSUBAKI PL1BKE -virtalukko (r) Ke-sarjan halkaisija 1.125 tuumaa | AD7ZCD 4HJR1 PL1BKEM5 x 202"+0.0015 "1.102 "1.125 "€135.38
TSUBAKI PL1DKE -virtalukko (r) Ke-sarjan halkaisija 1.250 tuumaa | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 x 202.125 "+0018 "1.102 "1.25 "€142.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI PL1HKE Power Lock(r) Ke-sarjan halkaisija 1.500 tuumaa
€150.41 / yksikkö