Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING RP-0496-WT Valkoinen Suuri Heavy Duty Hylly ja Tangon kiinnike | AF2HQX 6UDG8

JOHN STERLING RP-0496-WT Valkoinen iso, raskaaseen käyttöön tarkoitettu hylly ja tangon kiinnike

Varastossa
Tuote: AF2HQX Malli: RP-0496-WTRistiviite: 6UDG8
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
€9.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly ja tankokiinnike
VäriValkoinen
Korkeus14 "
Pituus9 9 / 16 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-5 / 16 tuumaa
Reikien lukumäärä4
TyyppiHeavy Duty
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusLeveysHinta
JOHN STERLING RP-0048-19WT Valkoinen Suuri Heavy Duty -hyllyteline | AF2HRY 6UDK5 RP-0048-19WT13.625 "Hyllyteline18.187 "1.12 "€12.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING RP-0496-WT Valkoinen iso, raskaaseen käyttöön tarkoitettu hylly ja tangon kiinnike
€9.92 / yksikkö