Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PSEI4636 -testikorkki 1 tuuman ct ohut valkoinen | AA7WZL 16T766

JOHN GUEST PSEI4636 testisuojus 1 tuuman Cts ohut valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WZL Malli: PSEI4636Ristiviite: 16T766

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestikorkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki ohut
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
JOHN GUEST PSEI4620 -testisuojus 1/2 tuumaa valkoista | AA7WZJ 16T764 PSEI4620Putki1 / 2 "€11.92
JOHN GUEST PSEI4628 -testisuojus 3/4 tuuman valkoista | AA7WZK 16T765 PSEI4628Putki3 / 4 "€16.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PSEI4636 testisuojus 1 tuuman Cts ohut valkoinen
€23.99 / yksikkö