Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN ETF-233 Plug-in-muuntaja 120v sisään / 24v ulos 35va | AC8XUE 3EPZ4

SLOAN ETF-233 pistokemuuntaja 120v sisään / 24v ulos 35va

Varastossa
Tuote: AC8XUE Malli: ETF-233Ristiviite: 3EPZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokemuuntaja
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroETF500-P, ETF600-P, ETF700-4-P, ETF700S-4-P, ETF770-4-P, ETF80-4-P

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SLOAN EAF-11 -muuntaja 6 Vdc 6na98: lle AC8XTC 3EPW1 EAF-116 VDC Plug-in -sovitin€201.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF-233 pistokemuuntaja 120v sisään / 24v ulos 35va
€61.07 / yksikkö