Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PSEI013626 Urosliitin 1 Cts x 3/4 Npt Valkoinen | AA7WZF 16T761

JOHN GUEST PSEI013626 Urosliitin 1 Cts x 3/4 Npt Valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WZF Malli: PSEI013626Ristiviite: 16T761

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 "x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PSEI012024 Urosliitin 1/2 Cts x 1/2 Npt Valkoinen | AA7WZC 16T758 PSEI0120241 / 2 "1€13.43
JOHN GUEST PSEI012026 Urosliitin 1/2 Cts x 3/4 Npt Valkoinen | AA7WZD 16T759 PSEI0120261 / 2 "x 3 / 4"1€15.49
JOHN GUEST PSEI012826 Urosliitin 3/4 Cts x 3/4 Npt Valkoinen | AA7WZE 16T760 PSEI0128263 / 4 "1€17.22
JOHN GUEST PSEI013628 Urosliitin 1 Cts x 1 Npt Valkoinen | AA7WZG 16T762 PSEI0136281"1€28.44
JOHN GUEST PP010823E Urosliitin, polypropeeni, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija | CR6AEB 400L25 PP010823E-10€56.66
JOHN GUEST PP010821E Urosliitin, polypropeeni, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija | CR6AEC 400L23 PP010821E-10€43.08
JOHN GUEST PP010822E Urosliitin, polypropeeni, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija | CR6AED 400L24 PP010822E-10€39.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PSEI013626 Urosliitin 1 Cts x 3/4 Npt Valkoinen
€26.03 / yksikkö