Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PSEI012024 Urosliitin 1/2 Cts x 1/2 Npt Valkoinen | AA7WZC 16T758

JOHN GUEST PSEI012024 urosliitin 1/2 Cts x 1/2 Npt valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WZC Malli: PSEI012024Ristiviite: 16T758

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PSEI012026 Urosliitin 1/2 Cts x 3/4 Npt Valkoinen | AA7WZD 16T759 PSEI0120261 / 2 "x 3 / 4"1€17.15
JOHN GUEST PSEI012826 Urosliitin 3/4 Cts x 3/4 Npt Valkoinen | AA7WZE 16T760 PSEI0128263 / 4 "1€17.39
JOHN GUEST PSEI013626 Urosliitin 1 Cts x 3/4 Npt Valkoinen | AA7WZF 16T761 PSEI0136261 "x 3/4"1€26.16
JOHN GUEST PSEI013628 Urosliitin 1 Cts x 1 Npt Valkoinen | AA7WZG 16T762 PSEI0136281"1€30.27
JOHN GUEST PP010823E Urosliitin, polypropeeni, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija | CR6AEB 400L25 PP010823E-10€61.08
JOHN GUEST PP010821E Urosliitin, polypropeeni, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija | CR6AEC 400L23 PP010821E-10€45.83
JOHN GUEST PP010822E Urosliitin, polypropeeni, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 tuuman kokoinen putken ulkohalkaisija | CR6AED 400L24 PP010822E-10€43.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PSEI012024 urosliitin 1/2 Cts x 1/2 Npt valkoinen
€13.56 / yksikkö