Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PP011223W-PK10 Urosliitin Putken ulkohalkaisija 3/8 Polypropeeni - PK 10 | AB4BNH 1WTK4

JOHN GUEST PP011223W-PK10 Urosliitinputken ulkohalkaisija 3/8" polypropeeni - PK 10

Varastossa
Tuote: AB4BNH Malli: PP011223W-PK10Ristiviite: 1WTK4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue9 astetta 150 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI0108F4S -PK10 -liitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl | AB4BGN 1WRT6 PI0108F4S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x soihtu150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€53.13
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10 -liitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija asetaali - 10 kpl pakkaus | AB4BGP 1WRT7 PI0112F6S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x soihtu150 psi3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€101.13
JOHN GUEST CI011222W-PK10-urosliitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija Wh - 10 kpl pakkaus | AB4BME 1WTG5 CI011222W-PK10AsetaalikopolymeeriValkoinenPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€68.88
JOHN GUEST PP010821W-PK10 Urosliitinputken ulkohalkaisija 1/4 "polypropyleeni - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT150 psi1 / 8 "9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€38.43
JOHN GUEST PP010822W-PK10 Urosliitinputken ulkohalkaisija 1/4 "polypropyleeni - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT150 psi1 / 4 "9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€44.11
JOHN GUEST PP010823W-PK10 Urosliitinputken ulkohalkaisija 1/4 "polypropyleeni - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT150 psi3 / 8 "9 astetta 150 astetta F1 / 4 "10€60.61
JOHN GUEST PP011222W-PK10 Urosliitinputken ulkohalkaisija 3/8 "polypropyleeni - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10polypropeeniValkoinenPutki x MNPT150 psi1 / 4 "9 astetta 150 astetta F3 / 8 "10€67.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PP011223W-PK10 Urosliitinputken ulkohalkaisija 3/8" polypropeeni - PK 10
€77.07 /pakkaus