Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PM090601E-PK10 Kääntyvä kyynärpää 6mm Putken ulkohalkaisija Musta - 10 kpl pakkaus | AB4BYF 1WUC4

JOHN GUEST PM090601E-PK10 kääntyvä kyynärpää 6 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BYF Malli: PM090601E-PK10Ristiviite: 1WUC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM090421S-PK10 kääntyvä kyynärpää 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€82.81
JOHN GUEST PM090422S-PK10 kääntyvä kyynärpää 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€89.64
JOHN GUEST PI090621S-PK10 kääntyvä kyynärpää 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€90.44
JOHN GUEST PI090821S-PK10 kääntyvä kyynärpää 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€108.16
JOHN GUEST PI090822S-PK10 kääntyvä kyynärpää 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€95.67
JOHN GUEST PM090822S-PK10 kääntyvä kyynärpää 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€112.02
JOHN GUEST PI091221S-PK10 kääntyvä kyynärpää 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€138.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PM090601E-PK10 kääntyvä kyynärpää 6 mm putken ulkohalkaisija musta - 10 kpl pakkaus
€116.96 /pakkaus