Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI4712S-10PK Risti 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AD3JEA 3ZLG5

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3JEA Malli: PI4712S-10PKRistiviite: 3ZLG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine150 psi
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI4712S-10PK Cross 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus
€232.56 /pakkaus