Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PI010802S-PK10 suora sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGG 1WRR9

JOHN GUEST PI010802S-PK10 suora sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BGG Malli: PI010802S-PK10Ristiviite: 1WRR9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM010421S-PK10 suora sovitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AA9XJZ 1HLG9 PM010421S-PK10Putki x MNPT1 / 8 "5 / 32 "10€43.16
JOHN GUEST PM010422S-PK10 Suora sovitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BFX 1WRP9 PM010422S-PK10Putki x MNPT1 / 4 "5 / 32 "10€40.01
JOHN GUEST PI010823S-PK10 suora sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BFY 1WRR1 PI010823S-PK10Putki x MNPT3 / 8 "1 / 4 "10€59.99
JOHN GUEST PM010821S-PK10 suora sovitin 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BFZ 1WRR2 PM010821S-PK10Putki x MNPT1 / 8 "5 / 16 "10€48.20
JOHN GUEST PM010822S-PK10 suora sovitin 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGA 1WRR3 PM010822S-PK10Putki x MNPT1 / 4 "5 / 16 "10€51.41
JOHN GUEST PI011221S-PK10 Suora sovitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGB 1WRR4 PI011221S-PK10Putki x MNPT1 / 8 "3 / 8 "10€89.08
JOHN GUEST PI011224S-PK10 Suora sovitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGC 1WRR5 PI011224S-PK10Putki x MNPT1 / 2 "3 / 8 "10€118.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PI010802S-PK10 suora sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€52.75 /pakkaus