Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PM010422S-PK10 Suora sovitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BFX 1WRP9

JOHN GUEST PM010422S-PK10 suora sovitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BFX Malli: PM010422S-PK10Ristiviite: 1WRP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM010421S-PK10 suora sovitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AA9XJZ 1HLG9 PM010421S-PK10Putki x MNPT1 / 8 "5 / 32 "10€41.11
JOHN GUEST PI010823S-PK10 suora sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BFY 1WRR1 PI010823S-PK10Putki x MNPT3 / 8 "1 / 4 "10€59.08
JOHN GUEST PM010821S-PK10 suora sovitin 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BFZ 1WRR2 PM010821S-PK10Putki x MNPT1 / 8 "5 / 16 "10€45.45
JOHN GUEST PM010822S-PK10 suora sovitin 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGA 1WRR3 PM010822S-PK10Putki x MNPT1 / 4 "5 / 16 "10€48.52
JOHN GUEST PI011221S-PK10 Suora sovitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGB 1WRR4 PI011221S-PK10Putki x MNPT1 / 8 "3 / 8 "10€87.14
JOHN GUEST PI011224S-PK10 Suora sovitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGC 1WRR5 PI011224S-PK10Putki x MNPT1 / 2 "3 / 8 "10€115.83
JOHN GUEST PI012026S-PK10 Suora sovitin 5/8 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB4BGD 1WRR6 PI012026S-PK10Putki x MNPT3 / 4 "5 / 8 "10€143.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PM010422S-PK10 suora sovitin 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€39.74 /pakkaus