Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST PEI202820 Pienennin 3/4 x 1/2 tuumaa Pex valkoinen | AA7WYK 16T742

JOHN GUEST PEI202820 supistusliitin 3/4 x 1/2 tuumaa Pex valkoinen

Varastossa
Tuote: AA7WYK Malli: PEI202820Ristiviite: 16T742

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysliitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPEX
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Max. Paine160 psi
Temp. alue200-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
JOHN GUEST PEI203628 Supistusliitin 1 x 3/4 tuumaa Pex valkoinen | AA7WYL 16T743 PEI2036281 "x 3/4"€27.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST PEI202820 supistusliitin 3/4 x 1/2 tuumaa Pex valkoinen
€17.88 / yksikkö