Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST P1091223S-10 Kääntyvä kyynärpää 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJM 1WRY6

JOHN GUEST P1091223S-10 kääntyvä kyynärpää 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BJM Malli: P1091223S-10Ristiviite: 1WRY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoPkg. MääräHinta
JOHN GUEST PM090421S-PK10 kääntyvä kyynärpää 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€77.35
JOHN GUEST PM090422S-PK10 kääntyvä kyynärpää 5/32 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 32 "10€80.90
JOHN GUEST PI090621S-PK10 kääntyvä kyynärpää 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 16 "10€81.62
JOHN GUEST PI090821S-PK10 kääntyvä kyynärpää 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€99.34
JOHN GUEST PI090822S-PK10 kääntyvä kyynärpää 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi1 / 4 "10€94.03
JOHN GUEST PM090822S-PK10 kääntyvä kyynärpää 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi5 / 16 "10€101.10
JOHN GUEST PI091221S-PK10 kääntyvä kyynärpää 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi3 / 8 "10€134.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST P1091223S-10 kääntyvä kyynärpää 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus
€164.15 /pakkaus