Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN GUEST CI050822W-PK10 varren sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus | AB4BMN 1WTH4

JOHN GUEST CI050822W-PK10 varren sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4BMN Malli: CI050822W-PK10Ristiviite: 1WTH4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliAsetaalikopolymeeri
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
Varsi OD1 / 4 "
Temp. alue-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliVäriYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoVarsi ODTemp. aluePkg. MääräHinta
JOHN GUEST PI050621S-PK10 varren sovitin 3/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€21.88
JOHN GUEST PI050821S-PK10 varren sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€22.35
JOHN GUEST PI050822S-PK10 varren sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€22.29
JOHN GUEST PI050823S-PK10 varren sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€29.81
JOHN GUEST PM050822S-PK10 varren sovitin 5/16 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€21.47
JOHN GUEST PI051222S-PK10 varren sovitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€27.89
JOHN GUEST PI051223S-PK10 varren sovitin 3/8 tuuman putken ulkohalkaisija harmaa - 10 kpl pakkaus | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "AsetaalikopolymeeriHarmaaPutki x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 astetta 167 astetta F ilmaa ja 33 astetta 140 astetta F vesi10€35.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN GUEST CI050822W-PK10 varren sovitin 1/4 tuuman putken ulkohalkaisija valkoinen - 10 kpl pakkaus
€23.72 /pakkaus