JOBOX PSN1451002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 12.25 x 11.125 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEY

JOBOX PSN1451002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 12.25 x 11.125 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GEY Malli: PSN1451002
€886.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNappi
Korkeus11.125 "
Pituus47.75 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys12.25 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PSN1451002 kuorma-auton laatikko pitää kalliit työkalut turvassa ja estää niitä liukumasta kuorma-auton lavan ympäri.

Ominaisuudet:

  • Yksikön luja runkorakenne suojaa lukitusmekanismia ja estää kuorman vaurioitumisen.
  • Tough Armor-Brite -jauhemaali on erittäin ruosteenkestävä.
  • Sen itsestään nousevassa kannessa on kaasujousikannennostimet helpon pääsyn takaamiseksi.
  • RSL-laminoidut jäykät rakenteelliset kansituet tarjoavat erinomaisen lujuuden.
  • Gear-Lock-painikelukko kiinnittää kannen laatikkoon turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Edessä on sisäänrakennettu säilytystila pienten tavaroiden helppoon säilytykseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Toimitetaanko laitteen mukana asennussarja?

V. Kyllä, se sisältää asennussarjan ja tukijalat laitteistoineen nopeaa asennusta varten.

K. Kuinka Gear-Lock-salpa tarjoaa turvaa?

V. Yksikössä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpaan turvallisuuden parantamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PSN1452000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 12.25 x 11.125 tuumaa, valkoinen, teräs | AD9AQJ 4NY49 PSN145200057.75 "12.25 "11.125 "ValkoinenTeräsJauhemaali€576.14
JOBOX PSN1451000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 12.25 x 11.125 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEX PSN145100047.75 "12.25 "11.125 "ValkoinenTeräsJauhemaali€886.87
Tarjouspyyntö
JOBOX PSN1452002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 12.25 x 11.125 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEZ PSN145200257.75 "12.25 "11.125 "MustaTeräsJauhemaali€1,018.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSN1451002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 12.25 x 11.125 tuuman koko, musta, teräs
€886.87 / yksikkö