JOBOX PSN1452000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 12.25 x 11.125 tuumaa, valkoinen, teräs | AD9AQJ 4NY49

JOBOX PSN1452000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 12.25 x 11.125 tuumaa, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AD9AQJ Malli: PSN1452000Ristiviite: 4NY49

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäpuolinen kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus11.125 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus57.75 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Kokonaiskorkeus11.125 "
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti3.2 cu. ft.
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX PSN1452000 kuorma-auton laatikko on ihanteellinen suojaamaan kalliita työkaluja liukumiselta kuorma-auton lavan ympärillä.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on RSL-laminoidut jäykät rakenteelliset kansituet, jotka tarjoavat erinomaisen lujuuden.
  • Gear-Lock-painikelukko kiinnittää kannen laatikkoon turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Itsenousevat kannet kaasujousikannennostimilla tarjoavat helpon pääsyn.
  • Edessä oleva sisäänrakennettu säilytystila helpottaa pienten tavaroiden säilyttämistä.
  • Yksikön luja runkorakenne suojaa lukitusmekanismia ja estää kuorman vaurioitumisen.
  • Tough Armor-Brite -jauhemaali on erittäin ruosteenkestävä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Toimitetaanko laitteen mukana asennussarja?

V. Kyllä, se sisältää asennussarjan ja tukijalat laitteistoineen nopeaa asennusta varten.

K. Kuinka Gear-Lock-salpa tarjoaa turvaa?

V. Yksikössä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen Gear-Lock-salpaan turvallisuuden parantamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliSuorittaa loppuunHinta
JOBOX PSN1451000 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 12.25 x 11.125 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEX PSN145100047.75 "12.25 "11.125 "ValkoinenTeräsJauhemaali€886.87
Tarjouspyyntö
JOBOX PSN1451002 Kuorma-auton sisäpuoli, 47.75 x 12.25 x 11.125 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEY PSN145100247.75 "12.25 "11.125 "MustaTeräsJauhemaali€886.87
Tarjouspyyntö
JOBOX PSN1452002 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 12.25 x 11.125 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEZ PSN145200257.75 "12.25 "11.125 "MustaTeräsJauhemaali€1,018.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSN1452000 Kuorma-auton sisäpuoli, 57.75 x 12.25 x 11.125 tuumaa, valkoinen, teräs
€567.96 / yksikkö