JOBOX PAH1420460 Kuorma-auton laatikko, 61 x 20.62 x 18.5 tuuman koko, hopea | AC2HBY 2KE64

JOBOX PAH1420460 Kuorma-auton laatikko, 61 x 20.62 x 18.5 tuuman koko, hopea

Varastossa
Tuote: AC2HBY Malli: PAH1420460Ristiviite: 2KE64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€596.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriHopea
Korkeus18.5 "
LukitusmekanismiMela kahva
Pituus61 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Tallennuskapasiteetti12.1 cu. ft.
Leveys20.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.63
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAH1420460 Kuorma-auton laatikko, 61 x 20.62 x 18.5 tuuman koko, hopea
€596.00 / yksikkö