JOBOX 818980 Kuorma-auton arkku, Kompakti, Heavy Duty, 46.62 x 20.12 x 16.75 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJE

JOBOX 818980 Kuorma-auton rintakehä, kompakti, raskas, 46.62 x 20.12 x 16.75 tuuman koko, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJE Malli: 818980
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus16.75 "
Pituus46.62 "
MateriaaliTeräs
PakkausPahvilaatikko
TyyppiKompakti
Leveys20.12 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 818980 -teräksistä kuorma-auton arkkua käytetään pienten työkalujen, osien ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa, jotta niihin pääsee helposti käsiksi.

Ominaisuudet:

  • Crescent 818980 -kompakti kuorma-auton arkku on varustettu polttimon muotoisella autojen sääkuorella, joka takaa täydellisen tiivistyksen, mikä estää pölyn ja kosteuden pääsyn sisään.
  • Siinä on upotettu sarana, jotta oven ja karmin väliin ei jää aukkoja sulkemisen aikana.
  • Tässä laitteessa on vuotamattomat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka aktivoivat jousikuormitetut lukituskohdat ovien kiinnittämiseksi.
  • Varustettu kaksoiskaasujousi mahdollistaa kannen helpon nostamisen.
  • Siinä on viistoreunainen kansi ja yksiosainen teräsrunko rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Tässä tuotteessa on kanavavahvistettu etupaneeli, joka helpottaa lastaamista.
  • Siinä on liukuva alusta pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän kuorma-auton laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 46 (P) x 20 (L) x 16 (K) tuumaa.

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

A. 7.1 cu.ft.

K. Minkä kokoinen työkalulaatikko sopii täysikokoiseen kuorma-autolaatikkoon?

V. Yleensä työkalulaatikot, joiden pituus on enintään 70 tuumaa ja jotka voidaan asentaa täysikokoiseen kuorma-auton laatikkoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriTyyppiHinta
JOBOX 817980 Kuorma-auto, Heavy Duty, 59.12 x 20.5 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJD 81798059.12 "20.5 "19 "TeräsValkoinenFull Size€1,327.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 818980 Kuorma-auton rintakehä, kompakti, raskas, 46.62 x 20.12 x 16.75 tuuman koko, valkoinen, teräs