JOBOX 817980 Kuorma-auto, Heavy Duty, 59.12 x 20.5 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | CM9GJD

JOBOX 817980 Kuorma-auton arkku, Heavy Duty, 59.12 x 20.5 x 19 tuuman koko, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GJD Malli: 817980
€1,327.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus19 "
Pituus59.12 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti10.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 817980 teräsrakenteinen, raskaaseen käyttöön tarkoitettu kuorma-auton arkku sopii pienten työkalujen, osien ja tavaroiden säilyttämiseen kuorma-autoissa saavutettavuuden helpottamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Valkoisen Crescent 817980 -kuorma-auton rinnassa on upotettu sarana, jotta oven ja karmin väliin ei jää aukkoja sen sulkemisen aikana.
  • Tässä laitteessa on vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka aktivoivat jousikuormitetut lukituskohdat ovien kiinnittämiseksi.
  • Se on konfiguroitu polttimon muotoisella autosääkuormituksella täydelliseen tiivistykseen, mikä estää pölyn ja kosteuden pääsyn sisään.
  • Varustettu kaksoiskaasujousi mahdollistaa kannen helpon avaamisen.
  • Tässä tuotteessa on kanavavahvistettu etupaneeli, joka helpottaa lastaamista.
  • Siinä on viistoreunainen kansi ja yksiosainen teräsrunko rakenteen jäykkyyden takaamiseksi.
  • Tämä tuote tarjoaa liukuvan alustan pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 10.2 cu.ft.

K. Mitkä ovat tämän kuorma-auton laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 52 (P) x 21 (L) x 19 (K) tuumaa.

K. Minkä kokoinen työkalulaatikko sopii täysikokoiseen kuorma-autolaatikkoon?

V. Yleensä työkalulaatikot, joiden pituus on enintään 70 tuumaa ja jotka voidaan asentaa täysikokoiseen kuorma-auton laatikkoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriTyyppiHinta
JOBOX 818980 Kuorma-auton arkku, Kompakti, Heavy Duty, 46.62 x 20.12 x 16.75 tuuman koko, valkoinen, teräs | CM9GJE 81898046.62 "20.12 "16.75 "TeräsValkoinenKompakti-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 817980 Kuorma-auton arkku, Heavy Duty, 59.12 x 20.5 x 19 tuuman koko, valkoinen, teräs
€1,327.64 / yksikkö