JOBOX 488002 Liquid Transfer Tank, L-Shaped, 85 gal., 46 x 31 x 26 Inch Size, Black, Steel | CM9GJT

JOBOX 488002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 85 gal., koko 46 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GJT Malli: 488002
€1,034.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteensiirtosäiliö
Koko85 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliNostorengas
Korkeus26 "
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
MuotoMatalaprofiilinen L-muoto
Leveys31 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 488002 L-muotoista säiliötä käytetään palamattomien nesteiden turvalliseen siirtämiseen kuorma-autoihin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on sisäänrakennetut nostorenkaat, jotka helpottavat tyhjän säiliön siirtämistä ja nostamista.
  • Tässä säiliössä on tukevat kiinnikkeet sen kiinnittämiseksi kuorma-auton alustaan.
  • Se on varustettu liittimellä ja lukittavalla täyttökorkilla liiallisen paineen nousun estämiseksi.
  • Tässä säiliössä on sisäiset ohjauslevyt, jotka lisäävät voimaa ja ohjaavat sisällön virtausta liikkeen aikana.
  • Siinä on tyhjennystulppa, joka varmistaa palavien nesteiden turvallisen poistumisen.
  • Tässä säiliössä on 2 tuuman NPT-vahvistetut tulpat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusKokoVäriHinta
JOBOX 480000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGK 1RD40 48000054 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€1,129.55
JOBOX 484000 nesteen siirtosäiliö, suorakaiteen muotoinen, 45.63 x 23.25 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGL 1RD41 48400045.63 "23.25 "24 "100 gal.Valkoinen€1,093.04
JOBOX 485000 nesteen siirtosäiliö, neliö, 50 gal., 54 x 23.25 x 24 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGM 1RD42 48500054 "23.25 "24 "50 gal.Valkoinen€697.44
JOBOX 486000 Nesteen siirtosäiliö, pystysuora, 36 gal., 54 x 9 x 19 tuumaa, koko, valkoinen, teräs | AB3BGN 1RD43 48600054 "9"19 "36 gal.Valkoinen€758.22
JOBOX 487000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 88 gal., 54 x 31 x 25 tuumaa, valkoinen, teräs | AB3BGP 1RD44 48700054 "31 "25 "88 gal.Valkoinen€1,062.81
JOBOX 480002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 100 gal., 54 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs | CM9GJN 48000254 "31 "26 "48 gal.Musta€1,304.20
Tarjouspyyntö
JOBOX 482000 nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 48 gal., 27 x 31 x 26 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJP 48200027 "31 "26 "100 gal.Valkoinen€809.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 488002 Nesteen siirtosäiliö, L-muotoinen, 85 gal., koko 46 x 31 x 26 tuumaa, musta, teräs
€1,034.42 / yksikkö