JOBOX 405002 Tongue Box, 33 x 16 x 20.5 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GCZ

JOBOX 405002 Tongue Box, 33 x 16 x 20.5 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GCZ Malli: 405002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus20.5 "
Pituus33 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
Leveys16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 405002 perävaunun kielilaatikko tarjoaa vesitiiviin suojan työkaluille ja tarvikkeille. Se on varustettu offset-kaasujousen kannennostimella, joka mahdollistaa helpon pääsyn kuljettajan puolelta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysin säänkestävä runko ja tiivis ruostumattomasta teräksestä valmistettu siipikahva, joka suojaa kosteudelta ja pölyltä.
  • Se on päällystetty kestävällä Armor-Brite-jauhemaalilla maksimaalisen ruosteenkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Tässä laitteessa on kestävä ja kevyt alumiinirakenne, joka takaa maksimaalisen lujuuden ja helpon siirrettävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä tuote kiinnittää kuorma-autoon kuljetusta varten?

A. Crescent Jobox 405002 -perävaunun kielekelaatikko voidaan helposti asentaa kiskoon tai perävaunun seinään kuljetuksen aikana työkalujen ja lisävarusteiden maksimaalisen suojan ja turvallisuuden takaamiseksi.

K. Mitä hyötyä kapenevasta pohjasta on?

V. Tässä perävaunun kielekelaatikossa on suippenevat pohjat, jotka sopivat tiiviisti kuorma-auton sänkyjen vuorauksiin, jotta ne eivät vahingoita kalliita työkaluja jatkuvan liukumisen tai vaihtamisen seurauksena.

K. Mikä on kaasutukien tarkoitus?

A. Kaasujouset mahdollistavat perävaunun laatikon kannen avautumisen 90 astetta, jotta työkalut ovat helposti käsiksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 405000D Tongue Box, 33 x 16 x 20.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GCY 405000D33 "16 "20.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€586.74
Tarjouspyyntö
JOBOX 410000D Tongue Box, erittäin leveä, 48 x 18 x 20.5 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDA 410000D48 "18 "20.5 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€773.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 405002 Tongue Box, 33 x 16 x 20.5 tuuman koko, musta, alumiini