JOBOX 229000 Asennusteline, 24 x 2 x 24 tuumaa, terästä | AD7FGF 4EA13

JOBOX 229000 Asennusteline, 24 x 2 x 24 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AD7FGF Malli: 229000Ristiviite: 4EA13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevyn kiinnikkeet
VäriMusta
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiHeavy Duty
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.84
Laivan korkeus (cm)79.25
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 229000 raskaaseen käyttöön tarkoitettu kiinnikepari soveltuu vaunujen aluslaatikoiden asentamiseen kuljetusauton sängyn alle työkalujen, puettavien tarvikkeiden, turvalaitteiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Tämä C-kanavainen kiinnikepari on kiinnitetty (kierretty sisään) kuorma-auton sängyn alle.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne, joka estää taipumisen / rikkoutumisen täysin lastattua kuorma-autoa pidettäessä.
  • Siinä on diagonaalinen tukivarsi, joka jakaa kuorman painon koko asennuskannattimeen.
  • Siinä on kierrerakenne, jonka avulla käyttäjä voi kiinnittää asennustelineen trukkiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox 229000 -kiinnike kuorma-auton sänkyyn?

V. Tässä asennustelineessä on kierrevarret, jotta käyttäjä voi asentaa sen muttereilla ja pulteilla.

K. Onko tämä Jobox 229000 -kiinnike säänkestävä?

V. Kyllä, teräskiinnikeparin maalattu pinta kestää kosteutta, lunta ja vettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 228000 Asennusteline, 18 x 2 x 18 tuumaa, teräs | AD7FGE 4EA12 22800018 "2"18 "TeräsMusta€188.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 229000 Asennusteline, 24 x 2 x 24 tuumaa, terästä
€193.87 / yksikkö