JOBOX 1-350002 Rinta, täysikokoinen, 61 x 20.5 x 19.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDU

JOBOX 1-350002 Rinta, täysikokoinen, 61 x 20.5 x 19.25 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDU Malli: 1-350002
€1,013.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus19.25 "
Pituus61 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiTäysikokoinen, pitkä
Leveys20.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-350002 arkku on ihanteellinen vasaroiden, pihtien, leikkurien ja laitteiden kuten hitsaussarjojen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Tämä alumiininen täysikokoinen arkku sopii rakennustiloihin, varastoihin ja purkutöihin. Jobox tarjoaa myös työmaan arkut jotka soveltuvat työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen suuren työmäärän ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki korkealle lujuudelle, ja siinä on täydellinen sääsuojaus kosteuden ja pölyn tunkeutumista vastaan.
  • Siinä on itsestään nousevat kannet, joissa on kaksi kaasujousen kannennostinta helpon pääsyn takaamiseksi, ja leveät ylälaatikon laipat takaavat kestävyyden.
  • Siinä on Gear-Lock-siipikahvan lukitusräikkä, jotka varmistavat työkalun turvallisuuden.
  • Sen mukana tulee itsesuuntautuvat vanteet, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on vinot reunat etuosassa ja sivuseinissä, mikä varmistaa tiukan istuvuuden jopa vuodevuorauksen kanssa.
  • Siinä on kevyt alumiinirakenne ja harmaa viimeistely korkeaa kulutuskestävyyttä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pääset käsiksi tämän Jobox 1-350002 alumiinisen täysikokoisen arkun sisällä olevaan säilytystilaan?

V. Tämän rinnan salpatyylinen avausmekanismi mahdollistaa käyttäjän vetämällä kahvasta rintaluukun vapauttamiseksi. Arkkukansi voidaan helposti avata, jotta pääset käsiksi säilytystilaan ja sisällä oleviin työkaluihin.

K. Kuinka estää Jobox 1-350002 alumiinista täysikokoista rintaluukkua putoamasta?

V. Säilytysarkun lastaamisen/purkamisen aikana käyttäjä voi avata arkun kannen ja se pysyy paikoillaan avattaessa. Siinä on sisäänrakennettu hydraulisylinterimekanismi, joka pitää kannen paikoillaan ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

K. Onko tämä Jobox 1-350002 alumiininen täysikokoinen rintakehä säänkestävä?

V. Kyllä, arkun alumiinirakenne ja päällystetty pinta takaavat korkean kestävyyden veden tunkeutumista ja kulumista vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-350000 Rinta, täysikokoinen, 61 x 20.5 x 19.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDT 1-35000061 "20.5 "19.25 "AlumiiniKirkasKirkaslakka€916.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-350002 Rinta, täysikokoinen, 61 x 20.5 x 19.25 tuuman koko, musta, alumiini
€1,013.56 / yksikkö