JOBOX 1-350000 Rinta, täysikokoinen, 61 x 20.5 x 19.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GDT

JOBOX 1-350000 61 rintakehä, täysikokoinen, 20.5 x 19.25 x XNUMX tuuman koko, kirkas, alumiini

Tuote: CM9GDT Malli: 1-350000
€916.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton laatikko
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus19.25 "
Pituus61 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiTäysikokoinen, pitkä
Leveys20.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 1-350000 alumiininen täysikokoinen arkku on ihanteellinen pihtien, vasaroiden, leikkureiden ja laitteiden kuten hitsaussarjojen ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Tämä arkku sopii rakennustiloihin, varastoihin ja purkutöihin. Jobox tarjoaa myös työmaan arkut jotka soveltuvat työkalujen ja laitteiden säilytykseen korkean työmäärän ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on RSL-laminoitu jäykkä rakennekannen tuki, joka takaa korkean lujuuden ja täydellisen suojan kosteuden ja pölyn sisäänpääsyn estämiseksi.
  • Sen mukana tulee itsestään nousevat kannet, joissa on kaksi kaasujousen kannennostinta helpon pääsyn helpottamiseksi ja leveät ylälaatikon laipat kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on Gear-Lock-siipikahvan lukitusräikkä työkalujen turvallisuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on itsesuuntautuvat vanteet, jotka kääntyvät sivulta toiselle samalla kun se lukitsee kannen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on kulmat reunat sivuseinissä ja etuosassa, mikä varmistaa tiukan istuvuuden jopa vuodevuorauksen kanssa.
  • Siinä on kevyt alumiinirakenne ja kirkaslakka, joka kestää kulutusta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pääset käsiksi tämän Jobox 1-350000 alumiinisen täysikokoisen arkun sisällä olevaan säilytystilaan?

V. Tässä rinnassa on salpatyyppinen avausmekanismi, jonka avulla käyttäjä voi vetämällä kahvasta rintaluukun vapauttamiseksi. Arkkukansi voidaan avata, jotta pääset käsiksi säilytystilaan ja sisällä oleviin työkaluihin.

K. Kuinka estää Jobox 1-350000 alumiinisen täysikokoisen arkun kansi kaatumasta?

A. Arkkua lastattaessa/purkaessaan käyttäjä voi avata arkun kannen ja se pysyy paikoillaan avattaessa. Siinä on sisäänrakennettu hydraulisylinterimekanismi, joka pitää kannen paikoillaan ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

K. Onko tämä Jobox 1-350000 alumiininen täysikokoinen rintakehä säänkestävä?

V. Kyllä, arkun alumiinirakenne ja kirkas pinnoitettu pinta takaavat korkean kestävyyden veden tunkeutumista ja kulumista vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-350002 Rinta, täysikokoinen, 61 x 20.5 x 19.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDU 1-35000261 "20.5 "19.25 "AlumiiniMustaJauhemaali€1,013.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-350000 61 rintakehä, täysikokoinen, 20.5 x 19.25 x XNUMX tuuman koko, kirkas, alumiini
€916.10 / yksikkö