JOBOX 1-311002 Crossover Truck Box, Slimline, 69.12 x 13.5 x 16 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GJC

JOBOX 1-311002 Crossover Truck Box, Slimline, 69.12 x 13.5 x 16 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GJC Malli: 1-311002
€636.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus16 "
Pituus69.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys13.5 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-311002 Slimline alumiininen crossover box suojaa työkaluja ja laitteita vaikeissa olosuhteissa, ja siinä on yksikansikokoonpano, joka mahdollistaa nopean pääsyn sisäiseen sisältöön. Tähän crossover-laatikkoon mahtuu helposti suuret ja pitkät työkalut.

Ominaisuudet:

  • Siinä on säädettävät kannen iskut, jotka pitävät kannen tiukasti lukittuna vastustaen jopa 1000 lb:n veto- tai vääntelyvoimaa.
  • Laatikon kansi on integroitu jäykillä RSL-rakennekannen tukijaloilla, jotka takaavat erinomaisen lujuuden, ja kaksoiskaasujousikannennostimet parantavat hallintaa.
  • Tässä laatikossa on tiiviit ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden ja selkäsuihkeen pääsyn sisään.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sisältääkö tuote laitteistoa tai lisävarustetta?

V. Kyllä, JOBOX 1-311002 crossover-kuorma-auton laatikko sisältää valmiiksi poratut kiinnitysraot ja laitteiston nopeaa asennusta varten.

K. Mikä on timanttipinnoitteen tarkoitus?

A. JOBOX crossover -kuorma-autojen laatikoissa on timanttipintainen alumiinisuojus, joka tarjoaa lujuutta ja jäykkyyttä ja lisää pitoa.

K. Mikä on säilytysastioiden käyttö crossover-kuorma-autoissa?

A. JOBOX crossover -laatikot on integroitu molemmissa päissä olevilla säilytyslokeroilla pienten osien ja lisävarusteiden säilyttämistä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX 1-311000 Crossover Truck Box, Slimline, 69.12 x 13.5 x 16 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GJB 1-31100069.12 "13.5 "16 "AlumiiniKirkasKirkaslakkaFull Size€525.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-311002 Crossover Truck Box, Slimline, 69.12 x 13.5 x 16 tuuman koko, musta, alumiini
€636.49 / yksikkö