JET TOOLS Lattiaporakone JDP-20VS-3, 2 moottoria HP, hihnakäyttöinen, 20 tuuman keinu, 230/460 jännite | CD2YXX 53ZC50

JET TOOLS JDP-20VS-3 lattiaporakone, 2 moottorin hv, hihnakäyttö, 20 tuuman keinu, 230/460 jännite

Varastossa
Tuote: CD2YXX Malli: JDP-20VS-3Ristiviite: 53ZC50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,507.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC7.0/3.5
Pohjan koko27 "x 19"
Kapasiteetti Valurauta1 1 / 4 "
Kapasiteetti teräs1"
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.4-1 / 2 "
Johdollinen / langatoncorded
Drive TypeVyö
Hz60
Maks. Karan pohjaan43-1/2
Moottori HP2
Nopeuksien määräMuuttuja
Kokonaissyvyys38.187 "
Kokonaiskorkeus79-35/64
kokonaisleveys27.156
Vaihe3
Quill Dia.3"
Karan nopeus300 2000 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartio3MT
Karan pöydälle30-1 / 4 "
Karan matka6"
Keinu20 "
Pöytäpaikan koko5 / 8 "
Pöydän työpinta22 "x 18-1 / 2"
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 351

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVahvistimet ACPohjan kokoVaiheJänniteIstukan kokoMoottori HPNopeuksien määräHinta
JET TOOLS 354170 Lattiaporakone 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,307.49
JET TOOLS 354500 lattiaporauspuristin 115 / 230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ei sisälly16€3,230.19
JET TOOLS JDP-17 lattiaporaushihna 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€1,909.90
JET TOOLS JDP-20VS-1 lattiaporakone, 2 moottorin HP, hihnakäytön tyyppi, 20 tuuman keinu, 115/230 jännite | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ei sisälly2Muuttuja€7,378.13
JET TOOLS JDP-20EVST-460 lattiaporakone, 2 moottorin HP, hihnakäyttöinen, 20 tuuman keinu, 460 jännite | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ei sisälly2Muuttuja€9,499.86
JET TOOLS JDP-20EVST -230 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 20 tuuman kääntö, 230 jännite | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ei sisälly2Muuttuja€9,348.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS JDP-20VS-3 lattiaporakone, 2 moottorin hv, hihnakäyttö, 20 tuuman keinu, 230/460 jännite
€7,507.20 / yksikkö