Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY CL501 Maadoitusliittimen liitin 14AWG - Pakkaus 10 | AB6QXH 22C011

BURNDY CL501 maadoitusliitin 14AWG - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6QXH Malli: CL501Ristiviite: 22C011

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliittimen liitin
Rungon materiaaliKupariseos
Connector TypeMaadoitusliittimen liitin
Pituus1.13 "
MateriaaliKupari
Maks. Johtimen koko4AWG
Min. Johtimen koko14AWG
Mount# 10 nastanreikä
Reikien lukumäärä1
Nastan koko#10
TyyppiKaupallinen
Leveys0.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Johtimen kokoMin. Johtimen kokoLeveysPkg. MääräHinta
BURNDY GKA4C -maadoitusliittimen liitin 14AWG PK5 | AB6QWG 22A983 GKA4C1.13 "4AWG14AWG0.71 "5€100.92
BURNDY KPB4CG1 -maadoitusliittimen liitin 10AWG 1 tuuman PK5 | AB6QWH 22A984 KPB4CG11"4 AWG (Cu)10AWG0.99 "5€54.99
BURNDY CL501TN -maadoitusliittimen liitin 14AWG - 10 kpl pakkaus | AB6QXG 22C010 CL501TN1.13 "4AWG14AWG0.85 "10€139.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY CL501 maadoitusliitin 14AWG - 10 kappaleen pakkaus
€111.06 /pakkaus