JET TOOLS 354500 lattiaporauspuristin 115 / 230v | AD4QGW 42W844

JET TOOLS 354500 Lattiaporakone 115/230v

Varastossa
Tuote: AD4QGW Malli: 354500Ristiviite: 42W844

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,200.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiaporakone
Vahvistimet AC14
Pohjan koko20-7/8" x 14-3/16"
Kapasiteetti Valurauta5 / 8 "
Kapasiteetti teräs1 / 2 "
Istukan kokoEi sisälly
Sarake Dia.3"
Hz60
Maks. Karan pohjaan44-1 / 2 "
Moottori HP1
Nopeuksien määrä6
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus71 "
kokonaisleveys20 "
Vaihe1
Quill Dia.2-1 / 4 "
Karan nopeus400 ja 5000
Karan kartio2MT
Karan pöydälle25-3 / 4 "
Karan matka6"
Keinu15 "
Pöytäpaikan koko1 / 2 "
Pöydän työpinta15 "x 18"
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 172.8
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi8459290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVahvistimet ACPohjan kokoVaiheJänniteIstukan kokoMoottori HPNopeuksien määräHinta
JET TOOLS 354170 Lattiaporakone 115 / 230v 1-1 / 2 Hv | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,146.45
JET TOOLS JDP-17 lattiaporaushihna 16-7 / 8 3 / 4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€1,880.55
JET TOOLS JDP-20VS-1 lattiaporakone, 2 moottorin HP, hihnakäytön tyyppi, 20 tuuman keinu, 115/230 jännite | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ei sisälly2Muuttuja€7,378.13
JET TOOLS Lattiaporakone JDP-20VS-3, 2 moottoria HP, hihnakäyttöinen, 20 tuuman keinu, 230/460 jännite | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ei sisälly2Muuttuja€7,507.20
JET TOOLS JDP-20EVST-460 lattiaporakone, 2 moottorin HP, hihnakäyttöinen, 20 tuuman keinu, 460 jännite | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ei sisälly2Muuttuja€9,499.86
JET TOOLS JDP-20EVST -230 lattiaporakone, 2 moottoria hv, hihnakäyttötyyppi, 20 tuuman kääntö, 230 jännite | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ei sisälly2Muuttuja€9,348.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 354500 Lattiaporakone 115/230v
€3,200.51 / yksikkö