JET TOOLS 708659K Pölynkerääjä 1100 Cfm 1-1 / 2 Hv | AD4QKV 42W940

JET TOOLS 708659K Pölynkerääjä 1100 Cfm 1-1 / 2 Hv

Varastossa
Tuote: AD4QKV Malli: 708659KRistiviite: 42W940

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,420.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC11 ja 5.5
dBA75 ja 80
Syvyys37 "
Korkeus39 "
Letkun halkaisija.6"
HP1.5
Juoksupyörä Dia.11 sisään.
Max. Virtaus1100 cfm
Toimintanopeusalue (FPM)8464
Kokonaissyvyys37 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys22.5 "
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)10-1/2
Jännite115/230
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.12
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8421398005
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatinpussi (2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVahvistimet ACdBAKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 414700 Pölynkerääjä metallille 1-1 / 2 hv | AA8GWU 18F218 414700490 CFM2.6/4.875---Yksi115 / 230V€2,750.19
JET TOOLS 708642BK Pölynkerääjä 650 Cfm 1 Hv | AD4QKW 42W941 708642 BKK650 CFM7 ja 3.565 ja 7027 "57 "14 "1115/230€796.37
JET TOOLS 414812 Pölynkerääjän lämmönkestävä letku, 2 tuuman letkun halkaisija, 2 Ft Lg, pölynkerääjät | CP2RRA 48RJ22 414812--------€135.78
JET TOOLS 414813 Pölynkeräysletku, Pölynkerääjät | CP2RRB 48RJ21 414813--------€184.92
JET TOOLS 708642CK pölynkerääjä, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,085.48
JET TOOLS 708657K pölynkerääjä, pussimainen suodatin, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€938.70
JET TOOLS 708658K Pölynkerääjä, Kanisteri, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,082.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708659K Pölynkerääjä 1100 Cfm 1-1 / 2 Hv
€1,420.72 / yksikkö