JET TOOLS 708642BK Pölynkerääjä 650 Cfm 1 Hv | AD4QKW 42W941

JET TOOLS 708642BK Pölynkerääjä 650 Cfm 1 Hv

Varastossa
Tuote: AD4QKW Malli: 708642BKRistiviite: 42W941

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€832.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC7 ja 3.5
dBA65 ja 70
Syvyys32 "
Korkeus18 "
Letkun halkaisija.4"
HP1
Max. Virtaus650 CFM
Toimintanopeusalue (FPM)7445
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus57 "
kokonaisleveys14 "
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)6-1/2
Jännite115/230
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8421398005
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatinpussi (30)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVahvistimet ACdBAKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 414700 Pölynkerääjä metallille 1-1 / 2 hv | AA8GWU 18F218 414700490 CFM2.6/4.875---Yksi115 / 230V€2,823.62
JET TOOLS 708659K Pölynkerääjä 1100 Cfm 1-1 / 2 Hv | AD4QKV 42W940 708659K1100 cfm11 ja 5.575 ja 8037 "72 "22.5 "1115/230€1,370.43
JET TOOLS 414812 Pölynkerääjän lämmönkestävä letku, 2 tuuman letkun halkaisija, 2 Ft Lg, pölynkerääjät | CP2RRA 48RJ22 414812--------€138.31
JET TOOLS 414813 Pölynkeräysletku, Pölynkerääjät | CP2RRB 48RJ21 414813--------€188.34
JET TOOLS 708642CK pölynkerääjä, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------€1,087.59
JET TOOLS 708657K pölynkerääjä, pussimainen suodatin, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------€920.43
JET TOOLS 708658K Pölynkerääjä, Kanisteri, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------€1,080.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708642BK Pölynkerääjä 650 Cfm 1 Hv
€832.43 / yksikkö