JET-TYÖKALUT 708595 Jsg-96 6 tuuman vyö / 9 tuuman Ds | AD4QLX 42W970

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Penkkituoli 6 tuuman vyö / 9 tuuman Ds

Varastossa
Tuote: AD4QLX Malli: 708595Ristiviite: 42W970

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,400.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna / kiekon hiomakone
Vahvistimet AC11
Hihnan SFPM2250
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)10 ylös / 45 alas
Levy Dia.9"
Levyn nopeus (RPM)1725
Levypöydän koko (tuumaa)12 x 7 1/2 "
Levypöydän kallistuskulma (aste)15 Ylös
Levypöydän kallistuskulma (aste)45 alas
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)4
HP3/4
Hz60
Kokonaissyvyys28 "
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys25 "
Vaihe1
Pöydän työpinta11 x 5-1 / 2 tuumaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)63.25
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLevy Dia.KokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET-TYÖKALUT 577004 J-41002 2 x 42 penkkihihna 8 tuuman levyhiomakone | AD4QLP 42W960 5770046.58"20-1 / 2 "20 "22.75 "€960.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 708595 Jsg-96 Penkkituoli 6 tuuman vyö / 9 tuuman Ds
€1,400.04 / yksikkö