JET-TYÖKALUT 577004 J-41002 2 x 42 penkkihihna 8 tuuman levyhiomakone | AD4QLP 42W960

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 penkkihihna 8 tuuman levyhiomakone

Varastossa
Tuote: AD4QLP Malli: 577004Ristiviite: 42W960

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€925.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna / kiekon hiomakone
Vahvistimet AC6.5
Hihnan SFPM3100
Vyön koko2 x 42 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0 ja 45
Levy Dia.8"
Levyn nopeus (RPM)3450
Levypöydän koko (tuumaa)10-3/4 x 7-1/2
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)1-1/2
HP3/4
Hz60
Kokonaissyvyys20-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys22.75 "
Vaihe1
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta10 x 6 tuumaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.195
Laivan korkeus (cm)58.67
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)42.42
HS-koodi8463900060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLevy Dia.KokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET-TYÖKALUT 708595 Jsg-96 6 tuuman vyö / 9 tuuman Ds | AD4QLX 42W970 708595119"28 "16 "25 "€1,395.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577004 J-41002 2 x 42 penkkihihna 8 tuuman levyhiomakone
€925.48 / yksikkö