JET-TYÖKALUT 690408 Pyörivä jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHT 42W873

JET TOOLS 690408 Pyörivä jyrsin 3 hv 3 Ph 230/460 V

Tuote: AD4QHT Malli: 690408Ristiviite: 42W873
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€25,450.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuttuvanopeuksinen jyrsin
Ristimatka (sis.)12
PääMuuttuva nopeus
Pään kulma90 astetta
Hz60
Moottori HP3
MoottorityyppiTEFC
Toimintamanuaalinen
Kokonaissyvyys63
Kokonaiskorkeus85
kokonaisleveys65.5
Vaihe3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram-matka13-3/8
KaraR-8
Karan nopeus60 4200 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR-8
Karan pöydälle17-1 / 2 "
Karan matka5"
T-kolikkopelit3 ja 5/8
Taulukon kokoX 9 49
Pöydän pinnan korkeusMuuttuja
Pöydän työpinta9 x 49 "
TyyppiSäädettävä nopeus R8
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1089
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)166.37
HS-koodi8465950055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteMoottori HPToimintaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheTyyppiHinta
JET TOOLS 691205 -muuttujajyrsin 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603manuaalinen---3-€26,194.63
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 690117 Pyörivä jyrsin 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603manuaalinen---3-€24,949.94
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690120 Taajuusmuuttajakone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603manuaalinen68.758795.753Säädettävä nopeus R8€25,149.82
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690940 Vaihtuvanopeuksinen jyrsinkone 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603CNC-ohjattu6663853Cnc€73,618.79
Tarjouspyyntö
JET TOOLS 690087 Muuttuvanopeuksinen jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603manuaalinen---3-€24,099.36
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 690098 Portaaton jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603manuaalinen---3-€26,024.71
Tarjouspyyntö
JET-TYÖKALUT 690099 Portaaton jyrsinkone 3 hv 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603manuaalinen638565.53Säädettävä nopeus R8€28,610.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690408 Pyörivä jyrsin 3 hv 3 Ph 230/460 V
€25,450.31 / yksikkö