Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CL3362 NZD 626 CL6 Extra HD -vipu lukittu kommunikoivaan LFIC: iin AH7APV 36NH51

CORBIN CL3362 NZD 626 CL6 Extra HD -vivun lukko, kommunikoiva LFIC

Varastossa
Tuote: AH7APV Malli: CL3362 NZD 626 CL6Ristiviite: 36NH51

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,118.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
YdintyyppiEi sisälly
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaalisinkki
Kahvan tyyppiVipu
SijaintityyppiKaupallinen, institutionaalinen
Lukitustoimintoviestiminen
Lukituksen suorituskykyErittäin raskas
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
Tyyli3300 kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastojen lukumääräSuorittaa loppuunToimintoLakko Dim.LakotyyppiTyyliKahva materiaaliKeskeinen materiaaliHinta
CORBIN CL3351 NZD 626 Erittäin raskaiden vipujen lukkojen sisääntulo | AC6ARP 32J232 CL3351 NZD 6266Satin Chromemerkintä4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssiNikkelihopea€794.25
CORBIN CL3357 NZD 626 erittäin raskas vipu Lockset varasto | AC6ARQ 32J233 CL3357 NZD 6266Satin Chromevarastohuone4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssiNikkelihopea€813.75
CORBIN CL3355 NZD 626 erittäin raskaiden vipujen lukitus | AC6ARR 32J234 CL3355 NZD 6266Satin ChromeLuokkahuone4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssiNikkelihopea€798.51
CORBIN CL3310 NZD 626 Erittäin raskas vipu Lockset Passage | AC6ART 32J235 CL3310 NZD 626-Satin ChromeKulku4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssi-€603.76
CORBIN CL3320 NZD 626 Erittäin raskaiden vipujen lukitsimet Tietosuoja | AC6ARU 32J236 CL3320 NZD 626-Satin Chromeyksityisyys4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssi-€727.14
CORBIN CL3352 NZD 626 Erittäin raskaiden vipujen lukko, luokka 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 NZD 6266Satin ChromeLuokkahuone4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssiNikkelihopea€889.13
CORBIN CL3351 NZD 10B Erittäin raskaiden vipujen lukkojen sisääntulo | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Hapetettu öljy hierottu pronssimerkintä4-7/8" x 1-1/4"Kaareva huuliOikea kulmaTeräs, ruostumaton teräs, messinki, pronssiNikkelihopea€792.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CL3362 NZD 626 CL6 Extra HD -vivun lukko, kommunikoiva LFIC
€1,118.09 / yksikkö