JET TOOLS 690180 Pyörivä pystysuora jyrsin 2hp / 1ph | AE3CTA 5CEZ4

JET TOOLS 690180 Portaaton jyrsinkone 2 hv / 1 pv

Tuote: AE3CTA Malli: 690180Ristiviite: 5CEZ4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,470.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystyjyrsin
Koko1/8 - 7/8 "
Istukan kokovalinnainen
Ristimatka (sis.)12
asteikko0.001 "
PääLiikkuu 90 astetta oikealle ja vasemmalle ja 45 astetta eteenpäin ja taaksepäin
Pään kulma90 astetta
Hz60
Moottori HP2
MoottorityyppiValmiiksi 230 V: n jännitteelle
ToimintaPöydän pituussuuntainen liike on 34 "ja poikittainen liike 12", suurin karan ja pöydän välinen etäisyys on 17-1 / 2 "
Kokonaissyvyys63
Kokonaiskorkeus88.5
kokonaisleveys65.5
Vaihe1
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram-matka13-3/8
RPM60 ja 4200
KaraR8
Karan nopeus60 4200 - XNUMX XNUMX rpm
Karan kartioR8
Karan pöydälle17-1 / 2 "
Karan matka5"
T-kolikkopelit3, 5/8 "
Taulukon kokoX 9 49
Pöydän pinnan korkeusSäädettävä
Pöydän työpinta9 x 49 "
TyyppiSäädettävä nopeus R8
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1089
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)166.37
HS-koodi8459610080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 690182 Pyörivä pystysuora jyrsin 3 hv / 3 h | AE3CRZ 5CEZ3 69018233230/460€16,510.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 690180 Portaaton jyrsinkone 2 hv / 1 pv
€16,470.22 / yksikkö