JET TOOLS 577634 hihna- ja levyhiomakone | CR4ZML 56LZ28

JET TOOLS 577634 nauha- ja levyhiomakone

Varastossa
Tuote: CR4ZML Malli: 577634Ristiviite: 56LZ28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,561.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 414602 -levyhiomakone 12 tuumaa 1 1/2 hv 1960 2 / min | AD3YTD 7WRPXNUMX 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/230€2,229.94
JET-TYÖKALUT 577010 J-4421-2 20 tuuman levyhiomakone 3-vaiheinen 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€4,952.22
JET-TYÖKALUT 577011 J-4421-4 20 tuuman levyhiomakone 3-vaihe 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "3460€4,757.51
JET TOOLS 577842 hihna- ja levyhiomakone | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,526.02
JET TOOLS IBGB-248VS hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,442.21
JET TOOLS 708599K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€2,613.94
JET TOOLS 708596K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,635.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577634 nauha- ja levyhiomakone
€1,561.09 / yksikkö