JET TOOLS 414602 -levyhiomakone 12 tuumaa 1 1/2 hv 1960 2 / min | AD3YTD 7WRPXNUMX

JET TOOLS 414602 Kiekkohiomakone 12 tuumaa 1 1/2 hv 1960 r/min

Varastossa
Tuote: AD2YTD Malli: 414602Ristiviite: 3WRP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,229.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Vahvistimet AC20/10
Levy Dia.12 "
Levyn nopeus (RPM)1960
Levypöydän koko (tuumaa)12 x 16-3 / 8
Levypöydän kallistuskulma (aste)20
Levypöydän kallistuskulma (aste)45 ulos
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys19 "
Kokonaiskorkeus43 "
kokonaisleveys16 "
Vaihe1
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta12 x 16 3/8 tuumaa
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.33
Laivan korkeus (cm)127.76
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8460908080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET-TYÖKALUT 577010 J-4421-2 20 tuuman levyhiomakone 3-vaiheinen 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€4,952.22
JET-TYÖKALUT 577011 J-4421-4 20 tuuman levyhiomakone 3-vaihe 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "3460€4,757.51
JET TOOLS 577842 hihna- ja levyhiomakone | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,573.22
JET TOOLS IBGB-248VS hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,442.70
JET TOOLS 708599K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€2,566.45
JET TOOLS 708596K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,652.82
JET TOOLS J-4201K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,107.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414602 Kiekkohiomakone 12 tuumaa 1 1/2 hv 1960 r/min
€2,229.94 / yksikkö