JET-TYÖKALUT 577011 J-4421-4 20 tuuman levyhiomakone 3-vaihe 440v | AD4QLV 42W968

JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 tuuman kiekkohiomakone 3-vaihe 440v

Varastossa
Tuote: AD4QLV Malli: 577011Ristiviite: 42W968

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,757.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyhiomakone
Levy Dia.20 "
Levyn nopeus (RPM)1725
Levypöydän koko (tuumaa)27-1/2 X 10-1/2
Levypöydän kallistuskulma (aste)30
Levypöydän kallistuskulma (aste)45 ulos
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)1-1/2
HP3
Hz60
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus53 "
kokonaisleveys28 "
Vaihe3
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta27-1 / 2 X 10-1 / 2 tuumaa
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.44
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8463900060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
JET TOOLS 414602 -levyhiomakone 12 tuumaa 1 1/2 hv 1960 2 / min | AD3YTD 7WRPXNUMX 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/230€2,229.94
JET-TYÖKALUT 577010 J-4421-2 20 tuuman levyhiomakone 3-vaiheinen 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€4,952.22
JET TOOLS 577842 hihna- ja levyhiomakone | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,573.22
JET TOOLS IBGB-248VS hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,442.70
JET TOOLS 708599K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€2,566.45
JET TOOLS 708596K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,652.82
JET TOOLS J-4201K hihna- ja levyhiomakone | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,107.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 577011 J-4421-4 20 tuuman kiekkohiomakone 3-vaihe 440v
€4,757.51 / yksikkö