JET TOOLS 414552 J-4200a-2 teollisuushihnapyörä 230v | AD4QLQ 42W962

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Teollinen vyölevy 230v

Varastossa
Tuote: AD4QLQ Malli: 414552Ristiviite: 42W962

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,058.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan / kiekon viimeistelykone
Vahvistimet AC10
Hihnan SFPM2850
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)45 lähtöä / 20 tuumaa
Levy Dia.12 "
Levyn nopeus (RPM)1960
Levypöydän koko (tuumaa)12 x 16-3 / 8
Levypöydän kallistuskulma (aste)20
Levypöydän kallistuskulma (aste)45 ulos
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)1-1/2
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys19 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)6-1/4 x 14-3/4
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta7-3 / 8 x 14-3 / 4 tuumaa
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8463900060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVaiheHinta
JET TOOLS -työkalut 414553 J-4202a Teollisuuden hihnalevy, 3-vaiheinen AD4QLR 42W963 41455363€3,326.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414552 J-4200a-2 Teollinen vyölevy 230v
€3,058.32 / yksikkö