JET TOOLS 414551 Hihna / lautashiomakone 12 tuuman levy 6 x 48 vyö | AD2YTF 3WRR2

JET TOOLS 414551 Hihna / levy Hiomakone 12 tuuman levy 6 x 48 hihna

Varastossa
Tuote: AD2YTF Malli: 414551Ristiviite: 3WRR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,990.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihna / kiekon hiomakone
Vahvistimet AC20/10
Hihnan SFPM2850
Vyön koko6 x 48 tuumaa
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0-90 astetta
Levy Dia.12 "
Levyn nopeus (RPM)1960
Levypöydän koko (tuumaa)12 x 16-3 / 8
Levypöydän kallistuskulma (aste)20
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)3
HP1.5
Hz60
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus58 "
kokonaisleveys19 "
Vaihe1
Tason koko (tuumaa)6 1/4x14 3/4
Pöydän materiaaliValurauta
Pöydän työpinta7-3 / 8 x 14-3 / 4 tuumaa
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 113.4
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)76.71
HS-koodi8465930090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLevy Dia.HPKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JET TOOLS 414550B Hihna / lautashiomakone 10 tuuman levy 6 x 48 hihna | AD2YTC 3WRP6 414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "€1,320.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414551 Hihna / levy Hiomakone 12 tuuman levy 6 x 48 hihna
€2,990.82 / yksikkö