JET TOOLS 414226 Manuaalinen kylmäsaha 11 tuumaa | AD4QJM 42W901

JET TOOLS 414226 Manuaalinen sahasaha 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QJM Malli: 414226Ristiviite: 42W901

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,451.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen Coldsaw
Leikkurin koko1.25 "
Terä Dia.11 "
Leikkauskapasiteetti3.125 "
Suojuksen tyyppiValurauta
Kahvan tyyppiKäsi-liipaisin
MateriaaliValurauta
Ei kuormitusta RPM54/108
Työkalun paino350 lb
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180.08
Laivan korkeus (cm)146.05
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.LeikkauskapasiteettiEi kuormitusta RPMTyökalun painoHinta
JET TOOLS 414227 Manuaalinen kylmäsaha 12 In | AD4QJN 42W902 41422712 "3.375 "52/104390 lb€4,829.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414226 Manuaalinen sahasaha 11 tuumaa
€4,451.50 / yksikkö