JET TOOLS 414227 Manuaalinen kylmäsaha 12 In | AD4QJN 42W902

JET TOOLS 414227 Manuaalinen sahasaha 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QJN Malli: 414227Ristiviite: 42W902

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,652.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen Coldsaw
Leikkurin koko1.25 "
Terä Dia.12 "
Leikkauskapasiteetti3.375 "
Suojuksen tyyppiValurauta
Kahvan tyyppiKäsi-liipaisin
MateriaaliValurauta
Ei kuormitusta RPM52/104
Työkalun paino390 lb
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 185.4
Laivan korkeus (cm)147.07
Laivan pituus (cm)94.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8461508020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.LeikkauskapasiteettiEi kuormitusta RPMTyökalun painoHinta
JET TOOLS 414226 Manuaalinen kylmäsaha 11 tuumaa | AD4QJM 42W901 41422611 "3.125 "54/108350 lb€4,367.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414227 Manuaalinen sahasaha 12 tuumaa
€4,652.71 / yksikkö