JET TOOLS 414121 Vaakasuora materiaaliteline | AF8EPB 25CH16

JET TOOLS 414121 Vaakasuora materiaaliteline

Varastossa
Tuote: AF8EPB Malli: 414121Ristiviite: 25CH16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora materiaaliteline
Korkeus5"
Korkeusalue23 1/2 - 38 1/2 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliRaskas valurauta ja teräs
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.75
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)56.9
HS-koodi8466939585

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 414121 Vaakasuora materiaaliteline
€237.90 / yksikkö