Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING SD-T24 Ilmanäytteenottoputki, 24 tuumaa, 4-158 ° F Käyttölämpötila

Varastossa
Tuote: AA9RRD Malli: SD-T24Ristiviite: 1EYB7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanäyteputki
Putken pituus2 Ft.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EDWARDS SIGNALING SD-T18 ilmannäytteenottoputki, 18 tuuman koko, 4 - 158° F Käyttölämpötila | AA8ANG 16x436 SD-T1818 "€19.95
EDWARDS SIGNALING SD-T36 ilmannäytteenottoputki, koko 36 tuumaa, 4 - 158° F Käyttölämpötila | AA8ANH 16X437 SD-T3636 "€20.03
EDWARDS SIGNALING SD-T60 ilmannäytteenottoputki, 60 tuuman koko | AA8ANJ 16X438 SD-T6060 "€21.97
EDWARDS SIGNALING SD-T8 ilmannäytteenottoputki, 8 tuuman koko, 4 - 158° F Käyttölämpötila | AA8ANK 16X439 SD-T88"€14.44
EDWARDS SIGNALING SD-T120 ilmannäytteenottoputki, 120 tuuman koko | AA9RRC 1EYB6 SD-T120-€41.91
EDWARDS SIGNALING SD-T42 ilmannäytteenottoputki, koko 42 tuumaa, 4 - 158° F Käyttölämpötila | AA9RRE 1EYB8 SD-T42-€22.77
EDWARDS SIGNALING SD-T78 ilmannäytteenottoputki, koko 78 tuumaa, 4 - 158° F Käyttölämpötila | AA9RRF 1EYB9 SD-T78-€26.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-T24 Ilmanäytteenottoputki, 24 tuumaa, 4-158 ° F Käyttölämpötila
€29.14 / yksikkö